Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 6,35 mm (1/4") Bit Box mit markierten Bits 71tlg

Artikelnummer
Z00000485
EAN
4000146040904
Herstellernummer
4090
Marke
PROJAHN
61,99 € 53,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000485
EAN
4000146040904
Herstellernummer
4090
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C / E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungColor-Ring
Beschichtungvernickelt
Gewicht750 g
Größe6,3 / 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L155
Länge Produkt ohne Verpackung115 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
Oberflächevernickelt
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit71
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungFarbig markierte Bits erleichtern das Suchen des richtigen Bits
b115
h35
h (mm)35
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

<p><b>6,35 mm (1/4") Color-Bit-Box XL </b></p><ul><li>25 + 75 mm Bits</li> <li>PH · PZ · Schlitz · Innensechskant · TX</li> <li>Bit-Magnethalter und Bithalter mit Schnellspannfutter</li> </ul>
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente