PROJAHN 1/4" Bit Diamantbeschichtet L25mm Pozidrive Nr 1 3er Pack

Artikelnummer: Z00007730
EAN: 4000146015742
Herstellernummer: 1750101-03
PROJAHN 1/4" Bit Diamantbeschichtet L25mm Pozidrive Nr 1 3er Pack
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4"-BIT-Schraubendreher-Einsätze diamantbeschichtet

  • Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
  • Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdruckes
  • Kürzere Verschraubungszeiten
  • Leicht erkennbar durch weißen Farbring
  • Zusätzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab reduziert Schäden am Bit
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 25 mm
Größe / Seize Nr. 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen