1/4" Bit L25 mm Innen-6kant 3 mm 10er Pack

Artikelnummer: Z00004746
EAN: 4000146274118
Herstellernummer: 2741-10
1/4" Bit L25 mm Innen-6kant 3 mm 10er Pack
Inkl. Steuern: 3,28 € VE 1 Stück Netto 2,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

  • PROJAHN TOP-CLASS Bits sind passgenau nach DIN- und ISO-Normen gefertigt und speziell gehärtet. Daher sind die TOP-CLASS Bits speziell für den professionellen Einsatz geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 25 mm
Größe / Seize 3,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen