1/4" markierter Bit L25 mm Phillips Nr 1 3er Pack

Artikelnummer: Z00007416
EAN: 4000146170137
Herstellernummer: 1701-03
PROJAHN
1/4" markierter Bit L25 mm Phillips Nr 1 3er Pack
Inkl. Steuern: 2,57 € VE 1 Stück Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4"-Color-BIT-Schraubendreher-Einsätze

  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
  • Sehr guter Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 25 mm
Größe / Seize Nr. 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen