Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Satz L25 mm TX mit Bohrung T10 - T40 7tlg

Artikelnummer
Z00000174
EAN
4000146027585
Herstellernummer
2758
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000174
EAN
4000146027585
Herstellernummer
2758
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungTX mit Zapfen
AusstattungTX mit Bohrung
BeschichtungZink phosphatiert
Größe6,3 / 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung67 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit7
Verpackungim Cliphalter
Verwendungfür Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

  • Set T10 - T40
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente