Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" SECURIBIT Box 122tlg

Artikelnummer
Z00000407
EAN
4000146037898
Herstellernummer
3789
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
31,99 € 27,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000407
EAN
4000146037898
Herstellernummer
3789
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C / E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungSecuri-Bits
BeschichtungZink phosphatiert
Gewicht1.160 g
Größe6,3 / 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L220
Länge Produkt ohne Verpackung155 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufeStandard
Teiligkeit122
Verpackungin Kunststoff-Box
b155
h50
h (mm)50
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" SECURIBIT Box

Bits aus CRV-Stahl
  • "zu jeder Schraube den richtigen Bit"

Inhalt:
siehe Abbildung

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente