Display 24xBit Box 15tlg 4091

Artikelnummer: Z00004073
EAN: 4000146409121
Herstellernummer: 409124
Display 24xBit Box 15tlg 4091
Inkl. Steuern: 184,45 € VE 1 Stück Netto 155,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

<p><b>Thekendisplay mit 24 Color-Bit-Boxen 4091 </b></p><ul><li>Pozidriv (blau) Nr. 1 · 2</li> <li>Phillips (dunkelrot) Nr. 1 · 2</li> <li>TORX® (gelb) TX10 · 15 · 20 · 25 · 30</li> <li>Schlitz (rot) 4 · 6 mm</li> <li>Innensechskant (orange) 3 · 4 · 5</li> <li>Bit-Magnethalter 60 mm</li> <li>in Kunststoffbox mit automatisch aufklappbarem Klarsichtdeckel</li> </ul>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gr./Size 1/4"
L 305
B 310
tlg./pcs. 24 x 15
H 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen