Gewinde-Bit-Set, 38tlg. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen

Artikelnummer: Z00007816
EAN: 4000146910146
Herstellernummer: 91014
Gewinde-Bit-Set, 38tlg. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Inkl. Steuern: 46,11 € VE 1 Stück Netto 38,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewinde-Bit-Satz

  • Universelle und umfangreiche Ausstattung
  • Werkzeuge zum Gewindeschneiden und Verschrauben
  • Werkzeughalter mit Ratschenfunktion
  • Für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Ratschenfunktion links / rechts umschaltbar

Inhalt:
Werkzeughalter mit Ratschenfunktion
M3 · M4 · M5 · M6 · M8
Spannfutter
Ø 5,5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 13 mm
Verlängerung 75 mm
Adapter
PH 1 · 2 · 3
PZ 1 · 2 · 3
1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
4 · 6,5 · 8 mm
T10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen