Verkaufsdisplay 24xTX Bit Box 10tlg 4087 TOP-Class

Artikelnummer: Z00004069
EAN: 4000146408728
Herstellernummer: 408724
Verkaufsdisplay 24xTX Bit Box 10tlg 4087 TOP-Class
Inkl. Steuern: 243,78 € VE 1 Stück Netto 204,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

1/4" TASCHEN-BIT-Box

  • Praktische Kunststoff-Kassette mit Klarsichtdeckel
  • Passt bequem in jede Hosen- und Westentasche.
  • PROJAHN TOP-CLASS Bits sind passgenau nach DIN- und ISO-Normen gefertigt und speziell gehärtet. Daher sind die TOP-CLASS Bits speziell für den professionellen Einsatz geeignet.

Inhalt:
siehe Abbildung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

tlg./pcs. 24 x 10
B 248
L 270
Gr./Size 1/4"
H 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen