Bit Set

Artikelnummer: Z00125573
EAN: 4018754101702
Herstellernummer: 96080102
Bit Set
Inkl. Steuern: 29,69 € VE 1 Stück Netto 24,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufbewahrungsbehältnis mit BITS-Schraubendrehereinsätzen. Inhalt: 1 Bithalter mit Magnet, für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 3 Bits, Gr. 1; 2; 3 für Kreuzschlitzschrauben für Kreuzschlitzschrauben POZIDRIV/SUPADRIV® 3 Bits, Gr. 1; 2; 3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben für Schlitzschrauben 3 Bits, Gr. 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; für Schlitzschrauben für Innen TORX® Schrauben mit Bohrung in der Antriebsspitze 6 Bits, Gr. T10; T15; T20; T25; T30; T40; für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER RESISTANT) Innensechskant 3 Bits, Gr. 4; 5; 6 mm; für Innensechskantschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

magnetisch no
Gesamtlänge: 124
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen