Bit Box Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll

Artikelnummer: Z00349225
EAN: 4047728010979
Herstellernummer: V1097
VIGOR
Bit Box Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll
Inkl. Steuern: 18,28 € VE 1 Stück Netto 15,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schraubendreher-Einsatz (Bit) ~ DIN / ISO
X-teiligAusführungAußen-VierkantSW
mm
5 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Kreuzschlitz-Profil (PH)Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollPH 1 (2x) ∙ PH 2 (2x) ∙ PH 3
5 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Pozidriv-Profil (PZ)Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollPZ 1 (2x) ∙ PZ 2 (2x) ∙ PZ 3
4 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Innen TORX® ProfilAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll4 x 0,8 ∙ 5 x 1 ∙ 6,5 x 1,2 ∙ 8 x 1,6 mm
4 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Innensechskant-ProfilAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
6 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Innen TORX® ProfilAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollT 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40
6 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Tamper-Resistant TORX® ProfilAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollT 10 H ∙ T 15 H ∙ T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H
1 xBit-Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll
1 xBit-Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen