• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T40, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,25 € Netto 3,57 €
- 40%

carolus Bit-Box ¼" 31-tlg

UVP: 25,70 € 15,36 € Netto 12,91 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Kasten

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €

PROJAHN ¼" Bit Box 113tlg

30,00 € Netto 25,21 €

PROJAHN ¼" proficraft Bit Box 200tlg

42,00 € Netto 35,29 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 19,77 € 9,83 € Netto 8,26 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

10 Stück pro Packung

UVP: 20,22 € 10,06 € Netto 8,45 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,71 € Netto 4,80 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

Wera Bit-Check mit Rapidaptor-Sortiment ¼"

Artikelnummer:  
Z00426585
EAN:  
4013288095664
Herstellernummer:  
05056372001
Marke: 
Wera
Wera
7 Stück pro Garnitur

Lieferung in 2 Werktagen.

25,92 €

Netto 21,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ 8767-6 TORX®/BDC
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bit-Check mit Rapidaptor-Sortimenten

In kompakten und praktischen Kunststoffboxen, mit BiTorsion Halter Rapidaptor 897/4 R mit starkem Dauermagnet und Schnellspannfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. Bits diamantbeschichtet mit 1/4"-Antrieb.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
carolus Feilensatz 5-teilig mit 2-Komponenten-Griff  in Kunststoff-Tasche - 43%
19,99 € UVP 34,87 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 31%
103,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben