Bit-Safe 61-tlg. 8600/889-60TZ Wera

Artikelnummer: Z00304063
EAN: 4013288100689
Herstellernummer: 8600/889-60TZ
Wera
Bit-Safe 61-tlg. 8600/889-60TZ Wera
Inkl. Steuern: 39,53 € VE 1 Stück Netto 33,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Sortiment Bit-Safe mit Rapidaptor, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox Bit-Safe. Die Bits sind übersichtlich und Platz sparend untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Schnellwechselfutter Rapidaptor für blitzschnellen Bitwechsel mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben. Ideal für Überkopf-Arbeiten. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Bithalter Rapidaptor (Bestell-Nr. 6416 0005) 3 Bits Schlitz 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 15 Bits Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (10 Stück); 3 (2 Stück) 15 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (10 Stück); 3 (2 Stück) 11 Bits Innensechskant 2,5 (3 Stück); 3 (3 Stück); 4 (3 Stück); 5 mm (2 Stück) 16 Bits Innen-TORX 10 (2 Stück); 15 (3 Stück); 20 (3 Stück); 25 (3 Stück); 30 (3 Stück); 40 (2 Stück)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 61-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen