Bit-Safe 61-tlg. 8651/55/67 889-60 TZ Wera

Artikelnummer: Z00304064
EAN: 4013288102546
Herstellernummer: 8651/55/67 889-60 TZ
Bit-Safe 61-tlg. 8651/55/67 889-60 TZ Wera
Inkl. Steuern: 37,28 € VE 1 Stück Netto 31,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bit-Sortiment Bit-Safe mit Rapidaptor, Kreuzschlitz PH/PZ, Innen-TORX Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox Bit-Safe. Die Bits sind übersichtlich und Platz sparend untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Schnellwechselfutter Rapidaptor für blitzschnellen Bitwechsel mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben. Ideal für Überkopf-Arbeiten. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Bithalter Rapidaptor (Bestell-Nr. 6416 0005) 3 Bits Kreuzschlitz PH 2 (3 Stück) 35 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (10 Stück); PZ 2 (20 Stück); PZ 3 (5 Stück) 22 Bits Innen-TORX T 10 (3 Stück); T 15 (5 Stück); T 20 (5 Stück); T 25 (5 Stück); T 30 (2 Stück); T 40 (2 Stück)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 61-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen