• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T40, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,25 € Netto 3,57 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Kasten

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €
- 40%

carolus Bit-Box ¼" 31-tlg

UVP: 25,70 € 15,36 € Netto 12,91 €

PROJAHN ¼" Bit Box 113tlg

30,00 € Netto 25,21 €

PROJAHN ¼" proficraft Bit Box 200tlg

42,00 € Netto 35,29 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 19,77 € 9,83 € Netto 8,26 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

10 Stück pro Packung

UVP: 20,22 € 10,06 € Netto 8,45 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,71 € Netto 4,80 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

Wera Bitsortiment IMPAKTOR Diamond Bit-Check 10 Impaktor 1 10tlg. PZD/T/Ringmagn.

Artikelnummer:  
Z00054939
EAN:  
4013288156761
Herstellernummer:  
05057683001
Marke: 
Wera
Wera

Lieferung in 1 Werktag.

33,06 €

Netto 27,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 10 teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern · die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube Inhalt: 1 Bit-Halter Impaktor mit Ringmagnet und Sprengring (75 mm lang) 3 Impaktor Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) diamantbeschichtet Gr. 2* 1 Impaktor Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) diamantbeschichtet Gr. 3* 3 Impaktor Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil diamantbeschichtet Gr. T 25* 1 Impaktor Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil diamantbeschichtet Gr. T 30* 1 Impaktor Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil diamantbeschichtet Gr. T 40* * jeweils 25 mm lang
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben