Bit-Sortiment Mini-Check 6-teilig Torx 50 mm

Artikelnummer: Z00304035
EAN: 4013288156112
Herstellernummer: 5056472001
Wera
Bit-Sortiment Mini-Check 6-teilig Torx 50 mm
Inkl. Steuern: 11,70 € VE 1 Stück Netto 9,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wera Bit-Sortiment Mini-Check 6-teilig Torx 50 mm

  • Bit-Sortiment Mini-Check
  • Innen-TORX Ausführung:
    • Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter Mini-Check.
    • Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.
  • Anwendung:
    • Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Inhalt:

  • 6 Bits Innen-TORX
    • T 10; 15; 20; 25; 30; 40
  • Bit-Länge 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 6-teilig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen