Bit-Sortiment Impaktor 9-tlg. PH,TX Wera

Artikelnummer: Z00304049
EAN: 1234
Herstellernummer: 05057682001
Bit-Sortiment Impaktor 9-tlg. PH,TX Wera
Inkl. Steuern: 42,73 € VE 1 Stück Netto 35,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bit-Sortiment Bit-Check Impaktor, Kreuzschlitz PH, Innen-TORX Ausführung: Mit Impaktor-Bits im Kunststoffhalter Mini-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden Cam-Out-Kräfte, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert. Durch das TriTorsion-System bis zu 10-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits mit Halter. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impaktor-/Schlagschraubern. Satzinhalt: 1 Bithalter Impaktor (Bestell-Nr. 6428 0020) 4 Bits Kreuzschlitz PH 2 (3 Stück); 3 5 Bits Innen-TORX T 25 (3 Stück); 30; 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 10-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen