Bitset 3tlg.Innen-6KT 2-2,5-3/25mm 1/4 Zoll6KT C6,3 zähh.a.Karte 840/1Z Set A SB

Artikelnummer: Z00061096
EAN: 4013288029607
Herstellernummer: 05073342001
Bitset 3tlg.Innen-6KT 2-2,5-3/25mm 1/4 Zoll6KT C6,3 zähh.a.Karte 840/1Z Set A SB
Inkl. Steuern: 29,82 € VE 5 Stück Netto 25,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 Abtrieb: Hex-Plus Besondere Produktvorteile: Das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich Inhalt: je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil 2 - 2,5 - 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Gesamtlänge (mm) 25
Innensechskant (mm) 2 - 2,5 - 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen