Wera Bitsortiment 39 tlg. Schlitz/PH/PZD/6KT/TX/TX-Bo/ 7 Nüsse Bitknarre/Handhalter

Artikelnummer:  
Z00055160 
EAN:  
4013288173003 
Herstellernummer:  
05056490001 
Marke: 
Wera 
Wera

Artikel aktuell nicht lieferbar

47,25 €

Netto 39,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Ausführung mit Handhalter
Inhalt 39 teilig
Modell Tool-Check plus
Alle technische daten

Produktbeschreibung

bestückt mit 28 hochwertigen Bits, Bit-Knarre (Vollstahlausführung), Bit-Halter Rapidaptor, Adapter für Nüsse und 7 Steckschlüssel-Einsätzen 6,3mm (1/4") Besondere Produktvorteile: - 38 Werkzeuge auf engstem Raum - enthält zähharte Bits (besonders geeignet für die Verarbeitung von Blech oder Metall) und harte Bits (besonders geeignet für die Verarbeitung von weichen Materialien wie Holz) - enthält 7 gängige Steckschlüssel-Einsätze für den Antrieb per Hand oder durch einen Akkuschrauber - Rapidaptor Schnellwechselhalter mit Schnelldrehhülse für Bits C 6,3 und E 6,3 (auch als Verlängerung nutzbar) - Bit-Ratsche mit Rechts-/Linksumschaltung mit direkter Bitaufnahme (optimal zum Arbeiten in engen Stellen, Rückschwenkwinkel nur 6° - Vollstahlausführung Inhalt: 1 Bit-Halter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter (Länge 50 mm) 1 Bit-Knarre (Vollstahlausführung) 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 1,0 x 5,5 x 25 mm Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), 2 St. 1 x2 5, 3 St. 2 x 25 mm, 1 St. 3 x 25 mm Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD), 1 St. 1 x 25 mm, 3 St. 2 x 25 mm, 1 St. 3 x 25mm je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3,0 x 25 mm, 4,0 x 25 mm, 5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25mm je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40 x25 mm je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3mm (1/4") Vierkantantrieb SW 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 13,0 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben