Bitsortiment 8tlg. Kompakt22 PZD/TORX WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00055114
EAN: 4013288098924
Herstellernummer: 05051023001
Bitsortiment 8tlg. Kompakt22 PZD/TORX WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 37,62 € VE 1 Stück Netto 31,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus Magazinhalter mit Bajonettklinge und Gürteltasche Anwendung: für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form C + E 6,3 Abtrieb: Verbindungsteil, Bajonett, 6,3 mm (1/4")-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin Besondere Produktvorteile: · federunterstützter Öffnungsmechanismus · im Griff integriertes Magazin mit 6 Bits · entnehmbare und als Maschinenadapter einsetzbare Bajonettklinge · Rapidaptor-Schnellwechselfutter · als kurzer oder langer Schraubendreher einsetzbar Inhalt: 1 Magazinhalter mit Bajonettklinge (100 mm lang) und integriertem Magazin 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) zähhart Gr. 1/25 mm 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) zähhart Gr. 2/25 mm je 1 Bit zähhart für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell Kraftform Kompakt 22
Bestückung PZD / TORX®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen