Bitsortiment Tool-Check 38-teilig Wera

Artikelnummer: Z00304043
EAN: 1234
Herstellernummer: 05073220001
Bitsortiment Tool-Check 38-teilig Wera
Inkl. Steuern: 69,79 € VE 1 Stück Netto 58,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bit-Sortiment Tool-Check Rapidaptor mit Bit-Ratsche, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX Ausführung: Mit zähharten Bits und Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen im Kunststoffhalter Tool-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Bit-Ratsche 1/4 (Bestell-Nr. 6402) 1 Bithalter Rapidaptor (Bestell-Nr. 6416) 1 Adapter von 1/4 Innensechskant auf 1/4 Innenvierkant 1 Bit Schlitz 5,5 x 1,0 mm 6 Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 ( 3 Stück); 3 5 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (3 Stück); 3 5 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 6 Bits Innen-TORX T 10; 15; 20; 25; 30; 40 5 Bits Innen-TORX mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 38-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen