Kraftform Kompakt 60 Stainless Wera

Artikelnummer: Z00304074
EAN: 4013288115713
Herstellernummer: KK 60 Stainless
Wera
Kraftform Kompakt 60 Stainless Wera
Inkl. Steuern: 85,61 € VE 1 Stück Netto 71,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 Stainless in Falttasche Ausführung: Mit zähharten Bits aus Edelstahl. Der Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über ein Schnellwechselfutter Rapidaptor aus Edelstahl. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl. Hinweis: Bithalter Stainless-Rapidaptor siehe (Bestell-Nr. 6428 0010). Satzinhalt: 1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor 1 Bit Schlitz 1 x 5,5 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 17-teilig KK 60 Stainless

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen