Kraftform Kompakt 61 Falttasche Wera

Artikelnummer: Z00304071
EAN: 4013288096296
Herstellernummer: Kraftform Kompakt 61
Kraftform Kompakt 61 Falttasche Wera
Inkl. Steuern: 62,48 € VE 1 Stück Netto 52,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 61 in Falttasche Ausführung: Mit zähharten Bits. Der Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über das Schnellwechselfutter Rapidaptor. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor 5 Bits Innen-TORX mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30 3 Bits TORQ-SET 6; 8; 10 mm 4 Bits TRI-WING 1; 2; 3; 4 4 Bits Spanner 4; 6; 8; 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 17-teilig KK 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen