Bit Sortiment 6tlg.Bits 50mm PH PZD Torx Kunststoffbox Mini-Check PH PZ TX 50 mm

Artikelnummer: Z00055154
EAN: 4013288156136
Herstellernummer: 05056473001
Bit Sortiment 6tlg.Bits 50mm PH PZD Torx Kunststoffbox Mini-Check PH PZ TX 50 mm
Inkl. Steuern: 10,52 € VE 1 Stück Netto 8,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestückt mit zähharten Bits · geeignet für Handbetätigung und Antrieb mit Akku-Schraubern · mit Direktanschluss für Akku-Schrauber Inhalt: 1 BIt für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T15 - T20 - T25 Bitlänge jeweils 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung PH / PZD / TORX®
Modell Mini-Check PH PZ TX 50 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen