Bit Sortiment 6tlg.Bits 50mm PZD Kunststoffbox Mini-Check PZ 50 mm

Artikelnummer: Z00055155
EAN: 4013288156105
Herstellernummer: 05056471001
Wera
Bit Sortiment 6tlg.Bits 50mm PZD Kunststoffbox Mini-Check PZ 50 mm
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestückt mit zähharten Bits · geeignet für Handbetätigung und Antrieb mit Akku-Schraubern · mit Direktanschluss für Akku-Schrauber Inhalt: 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3 Bitlänge jeweils 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung PZD
Modell Mini-Check PZ 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen