wiha Bitsortiment 11 tlg. FlipSelector Standard, Sechskant,

Artikelnummer: Z00055165
EAN: 4010995390396
Herstellernummer: 39039
wiha Bitsortiment 11 tlg. FlipSelector Standard, Sechskant,
Inkl. Steuern: 23,91 € VE 1 Stück Netto 20,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestückt mit hochwertigen Bits und Universalhalter, Form E 6,3 · mit Dauermagnet · universell einsetzbar Inhalt: 1 Universalhalter mit starkem Magnet je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm - 8,0 mm 2 Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3,0 mm - 4,0 mm - 5,0 mm - 6,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Innensechskant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen