Bitsortiment 13 tlg. Schlitz/PH/PZD hart.Schraubf. Bits 25 mm Halter m. Magnet

Artikelnummer: Z00055169
EAN: 4010995390334
Herstellernummer: 39033
Bitsortiment 13 tlg. Schlitz/PH/PZD hart.Schraubf. Bits 25 mm Halter m. Magnet
Inkl. Steuern: 19,79 € VE 1 Stück Netto 16,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestückt mit hochwertigen Bits und Universalhalter, Form E 6,3 · mit Dauermagnet · besonders geeignet für die Verschraubung in Holz - weicher Schraubenfall Inhalt: 1 Universalhalter mit starkem Magnet 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 1 x 5,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 3 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 3 4 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Schlitz / Phillips / Podzidriv
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen