Bitsortiment 13 tlg. TX Bits 25 mm lang Halter mit Magnet

Artikelnummer: Z00055163
EAN: 4010995391249
Herstellernummer: 39124
Bitsortiment 13 tlg. TX Bits 25 mm lang Halter mit Magnet
Inkl. Steuern: 20,13 € VE 1 Stück Netto 16,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestückt mit hochwertigen Bits und Universalhalter, Form E 6,3 · mit Dauermagnet · universell einsetzbar Inhalt: 1 Universalhalter mit starkem Magnet je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 30 - T 40 je 2 Bits mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung TORX®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen