wiha Bit slimBit electric Phillips (34584) PH2 x 75 mm

1 Stück pro Tüte
4,94 €

Netto 4,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe mm 2 x 75 Millimeter
Länge Bit 75 Millimeter
max. Drehmoment 5,5 Nanometer
Innensechskant Durchmesser 6 Millimeter
VDE ja
Gewicht 11,33 Gramm
Phillips PH2
Serie 2831-11
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erhöht Ihre Sicherheit:Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Steigert Ihre Effizienz:Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben