• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 45%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,66 € Netto 3,92 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Kasten

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €

PROJAHN ¼" Bit Box 113tlg

30,00 € Netto 25,21 €
- 40%

carolus Bit-Box ¼" 31-tlg

UVP: 25,70 € 15,36 € Netto 12,91 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

10 Stück pro Packung

UVP: 20,22 € 10,06 € Netto 8,45 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, T25, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 35,62 € 17,70 € Netto 14,87 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,71 € Netto 4,80 €

Wera Bit-Sortiment, Mini-Check, 7-teilig

7 Stück pro Garnitur

8,00 € Netto 6,72 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

wiha Bit slimBit electric Schlitz (34582) 6,5 mm x 75 mm

Artikelnummer:  
Z00049764
EAN:  
4010995345822
Herstellernummer:  
283110065
Marke: 
wiha
wiha
1 Stück pro Tüte
4,94 €

Netto 4,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Schlitz
Gewicht 11,22 Gramm
Größe 6,5 x 75 Millimeter
Größe mm 6,5 x 75 Millimeter
Innensechskant Durchmesser 6 Millimeter
Länge Bit 75 Millimeter
Schlitz 6,5 Millimeter
Schneidenstärke 1,2 Millimeter
Serie 2831-10
VDE ja
max. Drehmoment 5,5 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erhöht Ihre Sicherheit:Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Steigert Ihre Effizienz:Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben