wiha Bit slimBit electric TORX® (35507) T10 x 75 mm

Artikelnummer: Z00049787
EAN: 4010995355074
Herstellernummer: 283115010
wiha Bit slimBit electric TORX® (35507) T10 x 75 mm
Brutto Set-Preis 5,45 € 1 Stück pro Tüte Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Erhöht Ihre Sicherheit:Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Steigert Ihre Effizienz:Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe mm T 10 x 75 Millimeter
TORX® T10
Länge Bit 75 Millimeter
VDE ja
Innensechskant Durchmesser 6 Millimeter
max. Drehmoment 3,8 Nanometer
Gewicht 8,2 Gramm
Serie 2831-15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]