• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

GEDORE Bit-Halter ¼" skt

UVP: 3,76 € 2,00 € Netto 1,68 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754123445

5,78 € Netto 4,86 €
- 38%

GEDORE Bit-Halter ¼", lang

UVP: 13,86 € 8,60 € Netto 7,23 €
- 35%

KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit-Satz, 75mm, 32-tlg.

UVP: 33,86 € 22,00 € Netto 18,49 €

Zoro Selection Schraubendreher Bit-Set

8,71 € Netto 7,32 €

wiha Bit Standard 25 mm Phillips ¼" (01657) PH1

Artikelnummer:  
Z00055215 
EAN:  
4010995016579 
Herstellernummer:  
70112125 
Marke:  
wiha 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

10 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

4,63 €

Netto 3,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Ausführung für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Gesamtlänge 25 Millimeter
Gewicht 4,4 Gramm
Größe 1
Länge Bit 25 Millimeter
Phillips PH1
Serie 7011 Z
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche:Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit:Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben