• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

PROJAHN ¼" Eindreh-Bit fuer Haken

1,54 € Netto 1,29 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 49 mm, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 8,78 € 4,37 € Netto 3,67 €

PROJAHN ¼" SECURIBIT Box 100tlg

12,05 € Netto 10,13 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 25 mm, 10er-Pack, Tight Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 10,97 € 5,44 € Netto 4,57 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 11,03 € 5,47 € Netto 4,60 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €
- 52%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 31%

Bosch Schrauberbit-Set, 25-teilig, 25 mm, 49 mm, mit Bitholder

25 Stück pro Box

UVP: 15,14 € 10,42 € Netto 8,76 €

wiha Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung ¼" (25563) TR4,0 mm

Artikelnummer:  
Z00518121 
EAN:  
4010995255633 
Herstellernummer:  
7013TR040 
Marke:  
wiha 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,68 €

Netto 3,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 4,6 Gramm
Innensechskant mit Bohrung TR4,0 Millimeter
Länge 25 Millimeter
Länge Bit 25 Millimeter
Material Hochlegierter Spezialstahl.
Sechskant 4 Millimeter
Serie 7013 Z TR
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoff:Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Antrieb:DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung:Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra:Bohrung in der Bitspitze für Sechskant Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben