• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 45%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,66 € Netto 3,92 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Kasten

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €

PROJAHN ¼" Bit Box 113tlg

30,00 € Netto 25,21 €
- 40%

carolus Bit-Box ¼" 31-tlg

UVP: 25,70 € 15,36 € Netto 12,91 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

10 Stück pro Packung

UVP: 20,22 € 10,06 € Netto 8,45 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, T25, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 35,62 € 17,70 € Netto 14,87 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,71 € Netto 4,80 €

Wera Bit-Sortiment, Mini-Check, 7-teilig

7 Stück pro Garnitur

8,00 € Netto 6,72 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

wiha Bit TiN 25 mm mit Torsionszone Pozidriv ¼" (04658) PZ2

1 Stück pro Tüte
17,25 €

Netto 14,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Ausführung für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Gesamtlänge 25 Millimeter
Gewicht 4,47 Gramm
Größe 2
Länge Bit 25 Millimeter
Pozidriv PZ2
Serie 7012 TiN
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoff:Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Geometrie:Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.

Beschichtung:Titan-Nitrid-Beschichtung verlängert die Standzeit.

Antrieb:DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung:Besonders geeignet für häufiges Verschrauben.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben