wiha Bit TiN 25 mm mit Torsionszone Pozidriv ¼" (04659) PZ3

Artikelnummer:  
Z00055232 
EAN:  
4010995046590 
Herstellernummer:  
70126325 
Marke:  
wiha 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

10 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

17,25 €

Netto 14,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Ausführung für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Gesamtlänge 25 Millimeter
Gewicht 5,2 Gramm
Größe 3
Länge Bit 25 Millimeter
Pozidriv PZ3
Serie 7012 TiN
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoff:Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Geometrie:Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.

Beschichtung:Titan-Nitrid-Beschichtung verlängert die Standzeit.

Antrieb:DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung:Besonders geeignet für häufiges Verschrauben.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben