Impact Control Anti Shock-Bithalter

Artikelnummer: Z00189267
EAN: 3165140631396
Herstellernummer: 2608522060
Impact Control Anti Shock-Bithalter
UVP: 38,64 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 19,62 € VE 1 Stück Netto 16,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Impact Control Anti Shock-Bithalter, Anti Shock-Halter mit Dauermagnet, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.270
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser (d1) (mm) 15
Abtrieb (") 1/4
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 60
Länge (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen