Bithalter 10mm-6kt. 1/ 4 Gedore

Artikelnummer: Z00301208
EAN: 4010886894972
Herstellernummer: 7 RB-6,3
Bithalter 10mm-6kt. 1/ 4 Gedore
Inkl. Steuern: 8,29 € VE 1 Stück Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Adapter für Ratschenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Anwendung: Der Adapter macht aus einem Ratschenschlüssel eine vollwertige Bit-Knarre. Attribute: Aufnahme: 1/4 Zoll, für Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlüsselweite (mm) 10
Aufnahme Zoll 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen