Einsteck-Halter für Bits 6420B · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) – 71 Nm · l: 40.5 mm

Artikelnummer: Z00353626
EAN: 4000896027903
Herstellernummer: 6420B
HAZET
Einsteck-Halter für Bits 6420B · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) – 71 Nm · l: 40.5 mm
UVP: 40,40 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 32,00 € VE 1 Stück Netto 26,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 17.5
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 71
Kopfstärke (a1) (mm) 14.5
Länge (mm) 40.5
Kopfstärke a (mm) 10
Kopfbreite b (mm) 20
Gesamtlänge (für eClass) 40.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen