1/2" Bit-Adapter-Stecknuss,für Bits 5/16"

Artikelnummer: Z00490572
EAN: 4042146086919
Herstellernummer: 918.1266
1/2" Bit-Adapter-Stecknuss,für Bits 5/16"
Inkl. Steuern: 6,18 € VE 1 Stück Netto 5,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 5/16" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 15.0
Vierkantaufnahme in Zoll (") 1/2
Sechskantantrieb für Bits 5/16"
DIN [DIN 3120, DIN 3126]
Durchmesser (d2) (mm) 22.0
Durchmesser (d1) (mm) 17.0
Aufnahme in Zoll (") 1/2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 50
Gesamtlänge L in mm 38.0
ISO [ISO 1173, ISO 1174]
Hauptkatalogseite K15I_116
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen