3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10mm

Artikelnummer: Z00489686
EAN: 4042146053492
Herstellernummer: 911.4311
3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10mm
Inkl. Steuern: 4,68 € VE 1 Stück Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Spannring
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 10 mm Bits mit mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 11.0
Vierkantaufnahme in Zoll (") 3/8
Sechskantantrieb für Bits 10 mm
DIN [DIN 3120, DIN 3126]
Durchmesser (d2) (mm) 17.0
Durchmesser (d1) (mm) 17.0
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 30
Gesamtlänge L in mm 30.0
ISO [ISO 1173, ISO 1174]
Hauptkatalogseite K15I_096
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen