KS TOOLS ⅜" CHROME Bit-Adapter-Stecknuss, für 10mm

Artikelnummer:  
Z00491405
EAN:  
4042146357989
Herstellernummer:  
918.3985
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
DIN [DIN 3120, DIN 3126]
Durchmesser (D1) mm 17.0
Durchmesser (d2) 17.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 mit Spannring
Gesamtlänge L in mm 30.0
Gewicht in g 30 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_096
ISO [ISO 1173, ISO 1174]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Sechskantantrieb für Bits 10 mm
Tiefe T in mm 11.0
Vierkantaufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Spannring
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben