KS TOOLS GEARplus Bit-Adapter SW 13 mm 6-kant Antrieb 5/16"

Artikelnummer: Z00484351
EAN: 4042146105443
Herstellernummer: 503.4292
KS TOOLS GEARplus Bit-Adapter SW 13 mm 6-kant Antrieb 5/16"
Inkl. Steuern: 5,43 € VE 1 Stück Netto 4,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • anwendbar für GEARplus® Schlüssel
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_062
Sechskantantrieb für Bits 5/16"
Breite (B) mm 15.5
Gewicht in g 11 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm 15.3
Schlüsselweite in mm 13,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen