• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Bit-Halter 810SPC-6.3 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 11,90 € 8,01 € Netto 6,73 €
- 36%

HAZET Bit-Halter 2255 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 24,93 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 40%

KS TOOLS Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"

UVP: 4,39 € 2,64 € Netto 2,22 €

wiha Bithalter magnetisch, 74 mm ¼" (01894)

Artikelnummer:  
Z00055098 
EAN:  
4010995018948 
Herstellernummer:  
7113 
Marke:  
wiha 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

6,30 €

Netto 5,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außensechskant 1/4 Millimeter
Gesamtlänge 74 Millimeter
Gewicht 28,8 Gramm
Innensechskant 1/4 Millimeter
Klingenlänge Bithalter 74 Millimeter
Serie 7113
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hülse:Edelstahl.

Abtrieb:Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb:DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Verpackung:Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Extra:Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.Mit starkem Neodym-Magnet.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben