Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Adapter L25 mm fuer Stecknuesse 1/4"

Artikelnummer
Z00000182
EAN
4000146027707
Herstellernummer
2770
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000182
EAN
4000146027707
Herstellernummer
2770
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungfür Steckschlüssel-Einsätze
BeschichtungZink phosphatiert
Größe1/4" x 1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung25 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungAdapter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Stecknuss-Bit-Adapter für Nüsse

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente