Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Adapter L50 mm fuer Stecknuesse 3/8"

Artikelnummer
Z00000218
EAN
4000146028605
Herstellernummer
2860
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,34 € 3,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00000218
EAN
4000146028605
Herstellernummer
2860
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungfür Steckschlüssel-Einsätze
Größe1/4" x 3/8"
L50 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
OberflächeZink phosphatiert
VerpackungEinzeln lose
VerwendungAdapter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Stecknuss-Bit-Adapter für Nüsse



Hinweis Herstellergarantie:

Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahmesowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account