Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Halter mit SDS Aufnahme

Artikelnummer
Z00000181
EAN
4000146027691
Herstellernummer
2769
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000181
EAN
4000146027691
Herstellernummer
2769
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AbtriebForm C
Arretierung AntriebSDS-plus
Art Betätigungmaschinenbetätigt
Ausführungmit SDS-Aufnahme
Beschichtungphosphatiert
Größe1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Länge Produkt ohne Verpackung80 Millimeter
MaterialSpezialstahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus-Aufnahme
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bit-Halter

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente