Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Justier Magnethalter

Artikelnummer
Z00000404
EAN
4000146037508
Herstellernummer
3750
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000404
EAN
4000146037508
Herstellernummer
3750
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AbtriebForm C
Arretierung AntriebForm E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungmit Tiefeneinstellung
Beschichtungphosphatiert
Größe6,3 / 1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Länge Produkt ohne Verpackung60 Millimeter
MaterialSpezialstahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bit-Halter

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente