Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN 1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L152 mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Abtrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C 6,3 1/4" |
---|---|
Antrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - E 6,3 1/4" |
Größe | 1/4" |
L | 152 mm |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | Zur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen |
Produktbeschreibung
Bit-Halter