Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L60 mm

Artikelnummer
Z00000178
EAN
4000146027653
Herstellernummer
2765
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
9,00 € 7,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000178
EAN
4000146027653
Herstellernummer
2765
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe1/4"
L60 mm
MaterialSpezialstahl
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bit-Halter



Hinweis Herstellergarantie:

Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahme, sowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account