PROJAHN 1/4" Kupplungsstueck fuer Bits 1/4"
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 |
---|---|
Antrieb | Innen-4kant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille |
Anwendung | handbetätigt und Elektroschrauber |
Ausführung | für Schraubendreher-Einsätze / Bits |
Größe | 1/4" Adapter für 1/4" Bits |
Größe/Size | 1/4" |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm(en) | DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174 |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt |
Qualitätsstufe | Professional |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | Adapter |
Produktbeschreibung
Bit-Adapter